テンポスドットコム
テンポスドットコムの 業務用・飲食店向け家具
テンポスドットコムの 椅子
テンポスドットコムの 和風椅子/中華店椅子
和風カウンターチェア 廉(れん)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
張地
PVCレザー(ダークブラウン)
サイズ
幅345×奥行345×高さ620×座面高さ620(mm)
注文コード
44038568
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
張地・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
(おすすめポイント)人気の和風「廉〜れん」イスがリニューアル致しました!居酒屋・和食・そばうどん屋・ラーメン屋・寿司屋など和風テイストの飲食店に最適です。
材質
天然木
サイズ
幅345×奥行345×高さ620×座面高さ620(mm)
張地
PVCレザー(ダークブラウン)
素材
フレーム:ラバーウッド(ナチュラル)
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません