曜日別特売
PE/R-20 雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) 関西マリーン 44038690

PE/R-20 雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) 関西マリーン 44038690
PE/R-20 雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) 関西マリーン 44038690
PE/R-20 雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) 関西マリーン 44038690

雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
直径(Φmm)20
内容量1巻(200m)注文コード44038690品番PE/R-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。
伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。
水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。
さまざまな太さを取り揃えています。

用途
農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など
仕様3ツ打(3本撚り)質量(kg)(1巻)49直径(Φmm)20長さ(m)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)(1巻のサイズ)約560×約440切断荷重(t)3.55ひも・糸種類ロープ
注意
※荷重を越える場所でのご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする