雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 44038708 品番 PE/R-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。
伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。
水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。
さまざまな太さを取り揃えています。

用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など 仕様3ツ打(3本撚り) 質量(kg)(1巻)70.4 直径(Φmm)24 長さ(m)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(1巻のサイズ)約650×約455 切断荷重(t)4.98 ひも・糸種類ロープ
注意
※荷重を越える場所でのご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする