※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ45A1X-B 充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 44038744 EZ45A1X-B 充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 44038744

充電レシプロソー(本体のみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44038744 品番EZ45A1X-B
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合品

切断能力(mm)
金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本
切断能力(mm)木工
(目安・フル充電で)純正刃使用
2×4材(38×89mm)約80本
2×10材(38×235mm)約50本
バッテリー電圧(V)14.4/18 ストローク数(回/分)0〜2800 ストローク幅(mm)28 最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm 充電時間(分)60 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 防塵防水性能IP56 付属品金工刃1本、木工刃1本 振動3軸合成値/24.5m/s2 刃厚(mm)(最大取付可能)0.9〜1.6 ブラック 仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56 適合取付可能刃厚/0.9〜16.mm 振動3軸合成値(m/s2)24.5 用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体のみ
※お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能(LNタイプ(EZ9L40)のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池は使用できません)

商品説明動画

レシプソー45A1ユーザーインタビュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする