※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 切断
Panasonic(パナソニック)の 充電式マルノコ
充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
金工刃(Φ135)、6角レンチ(対辺4mm)
注文コード
44038769
品番
EZ45A2XM-B
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
能力
(目安・フル充電・純正刃使用・18V電池パック)
金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約300本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約60本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約135本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約680本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約85本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約200本
薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約20枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約240枚
木工刃:2×10材(38×235mm)約250本、角材(45×45mm)約270本、コンパネ(900mm、t12mm)約110枚
薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約280枚
プラスチック刃:塩ビ管(Φ3.8mm、t3.5mm)約150本
サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約180枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約240枚
バッテリー電圧(V)
14.4/18
回転数(min
-1
[r.p.m])
(18V電池パック)4500、(14.4V電池パック)3600
ノコ刃外径(Φmm)
135
電池パック
※別売品(18V)EZ45A2PN2G・EZ45A2LJ2G・EZ45A2LS2G、(14.4V)EZ45A2LJ2F・EZ45A2LS2F
付属品
金工刃(Φ135)、6角レンチ(対辺4mm)
回転トルク(N・m[kgf・cm])
(18V電池パック)6.7[68]、(14.4V電池パック)5.4[55]
仕様
ブレーキ付、LEDライト
色
ブラック
切込深さ(mm)(90°時)
0〜46(直角専用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EZ45A2XM-HとEZ45A2XW-Hは本体のみです。バッテリーと充電器は付属していません。
電池パック・充電器は別売りです。