※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の ブロワ/集じん
工事用充電ブロワ(本体のみ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44038787
品番
EZ37A1X-B
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥
5,298
¥
5,828
税込
連続使用時間(分)
(目安・フル充電で)
14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分
14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分
14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分
14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分
18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分
18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分
仕様
【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】
14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分
18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分
風速(m/s)
【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0〜約60、18V(EZ9L51)使用時:0〜約70
質量(kg)
1.2(本体のみ)
付属品
ノズル
長さ(mm)
370
幅(mm)
148
色
ブラック
高さ(mm)
213
電圧(V)
14.4/18
風量(m
3
/min)
0〜約3.0
適合バッテリー
EZ9L54
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電池パック、充電器別売