HAC-AFP02WH ポット型コンベクションオーブン エレコム 44038848

HAC-AFP02WH ポット型コンベクションオーブン エレコム 44038848
HAC-AFP02WH ポット型コンベクションオーブン エレコム 44038848
HAC-AFP02WH ポット型コンベクションオーブン エレコム 44038848
HAC-AFP02WH ポット型コンベクションオーブン エレコム 44038848
HAC-AFP02WH ポット型コンベクションオーブン エレコム 44038848

ポット型コンベクションオーブン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード44038848品番HAC-AFP02WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お惣菜や冷凍食品の揚げ物がサックサクに!さらに、熱風調理で余分な脂を落とすため、いつもよりヘルシーな仕上がりに。揚げたての美味しさを手軽に堪能できる、コンパクトタイプのコンベクションオーブンです。 ガラス製の容器は加熱中の様子が見えるため、美味しい瞬間を見逃さず調理ができ、お手入れも簡単。軽くて香ばしい食感とジュージーな味わいを、ご自宅でいつでも楽しめます。
ヒーターとファンを搭載し熱風で加熱することで油を使わず揚げ物が出来るコンベクションオーブン。従来のオーブンレンジよりずっとコンパクト、なんとA4サイズの紙の上に収まります。ガラスポットは焦げ付きにくくお手入れも簡単。調理中の様子が外から見えるのも嬉しい。
暮らしに溶け込むカラーリングとシンプルなデザインです。

付属品ガラスポット、内網(1枚)、内網固定ゴム(予備)3個、取扱説明書質量(kg)約2.6(電源コード含む)ホワイト高さ(mm)245奥行(mm)220容量(L)2間口(mm)200電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)650安全装置温度ヒューズ(184℃)電源コード(m)1.5加熱方式抵抗加熱時間設定1~60分

商品説明動画

油なしでサクサクの揚げ物調理。ガラス容器を際威容したポット型コンベクションオーブン【エレコム公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする