付属品電源コード
寸法(mm)本体:幅206×奥行214(つまみ含む)×高さ69(ゴム足からトッププレート面) なべ:直径187×高さ75、ガラスふた:直径168×高さ40(ツマミ含む)、鍋固定リング:直径206×高さ57
質量(kg)本体:1.2、鍋:0.44、ガラス蓋:0.36
色ホワイト
容量(L)満水容量:0.5、適正容量:0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
プレート深鍋:アルミ合金(内側セラミック塗装、外側焼き付け塗装、底ステンレス鋼)
安全装置無操作自動停止(2時間)、なべセンサー、温度センサー、電流ヒュース(15A)
電源コード(m)2(マグネット着脱式)
加熱方式電磁誘導方式(IH)
機能火力調節:4段階 200〜800W、保温有り