曜日別特売

クリップチャック オープンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44039015品番CC-515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クリップの留金がタイヤバルブの外ネジとかみ合い、エア漏れせずにエアーを充填します。

用途一般乗用車・トラック・バス用全長(mm)67質量(g)75接続方式ホース接続(ニップル外径Φ8.5mm)弁の種類オープンタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする