●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです(充電器・電池パック・キャリングケースは別販売です) ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です