充電式丸ノコ(18V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番BW-1800本体のみ(電池パック・充電器別販売品) 注文コード44039286 品番BW-1800 本体のみ
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです
●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます
●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです
●替刃で流通性の高い125mmを使用しています
●低重心で本体のバランスが良いです
●刃物交換時の安全性が向上しています

付属品六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1 バッテリーリチウムイオン※別売 用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業 材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄 質量(kg)2.1(電池パック取付け時) 電源(V)DC18 回転数(min-1[r.p.m])3400 型番BW-1800本体のみ(電池パック・充電器別販売品) 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)46 電源タイプ充電式 回転数(min-1[回/分])3400 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA ノコ刃直径(mm)125
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※切込深さは切断する材料の厚さに合わせて調整してください(材料の下端からノコ刃が少し見える位が目安です)
※長い材料を切断する場合は角度定規やソーガイドフェンスを利用して下さい
※ロアガードは切込み作業(プランジカット)などの特別な場合だけ手動で動作させてください
※丸ノコを置く前にロアガードがノコ刃を覆っていることを確認してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする