充電式丸ノコ(10.8V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44039295 品番BW-1110 本体のみ
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです(電池パック・充電器は別販売品です)
●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です
●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます
●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます
●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です

用途各種木材の切断 付属品六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1・刀匠チップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.5mm、刃数44)×1 材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄 質量(kg)1.9(電池パック取付け時) 電源(V)DC10.8 回転数(min-1[r.p.m])3000 型番BW-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品) 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)46 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)102 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)2.5 回転数(min-1[回/分])3000 適合バッテリーB-1115L/B-1125L ノコ刃直径(mm)125
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※切込深さは切断する材料の厚さに合わせて調整してください(材料の下端からノコ刃が少し見える位が目安です)
※長い材料を切断する場合は角度定規やソーガイドフェンスを利用して下さい
※ロアガードは切込み作業(プランジカット)などの特別な場合だけ手動で動作させてください
※丸ノコを置く前にロアガードがノコ刃を覆っていることを確認してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする