充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44039304 品番BCG-1110 本体のみ
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです(電池パック・充電器は別販売品です)
●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です
●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です
●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です
●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています
●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています

用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ 付属品カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1 材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒 質量(kg)1(電池パック装着時) 電源(V)DC10.8 回転数(min-1[r.p.m])6500 砥石径(Φmm)100 型番BCG-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274 バッテリーリチウムイオン電池 砥石寸法(Φmm)外径100 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)(標準)102 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)2500 回転数(min-1[回/分])6500 砥石内径(mm)15 適合バッテリーB-1115L/B-1125L
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用する刃研ぎ砥石は最高使用周速度71m/s以上の正規の砥石を取付け正しい使用面で研削してください
※水、研削液などは使用しないでください(乾式用のため、砥石の破壊によるけがや感電の恐れがあります)
※工具類(砥石など)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※砥石カバーは必ず取付けて使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする