充電式のこぎり(18V)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44039338 品番BSK-1800 本体のみ
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンセントがない場所でも使用できるコードレス
DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計
再起動防止スイッチ採用

付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ120(塩ビ) 切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木) バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0〜4100 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
注意
※付属品が異なります。本体のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする