USB3.0-VGA変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44039460 品番AMC-USBVGA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。

付属品取扱説明書 仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨) ブラック 規格USB 3.0規格対応 電源USBバスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10/11 (32/64bit) コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz ケーブル長(cm)約15 対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768 オス形状USB 3.0 メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB 3.0 コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)
注意
製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
[1] 本製品の表示性能/台数はCPUの性能に依存します。
VGA出力をUSBに変換はできません。
音声は出力できません。
HDCPには対応しません。地上デジタル放送などの著作権保護された映像は表示できません。
OSが起動後に画面表示されるため、BIOS設定画面などは表示できません。
パソコン本体のUSB 3.0ポートに直接接続してください。USBハブやフロントパネル延長ケーブルなどに接続している場合、正常に動作しない可能性があります。
パソコンと液晶ペンタブレットの接続には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする