ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44039618 品番GB300
販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880

改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。
軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。
ボタンひとつで
誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。

セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書 質量(g)95 バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C 充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売) ブレードフライバーレス 固定ピッチ 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)235×80×42 使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80〜100 使用可能時間(分間)(フライト)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)14以上

商品説明動画

【100g未満のスケールヘリ】Bo105 INCR -2.4GHz 4ch 1/48スケールR/Cヘリ-
この動画は、30人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする