曜日別特売
GB200 ヘリ型ドローン GHOST-EYE RTFセット GFORCE 44039627

GB200 ヘリ型ドローン GHOST-EYE RTFセット GFORCE 44039627
GB200 ヘリ型ドローン GHOST-EYE RTFセット GFORCE 44039627
GB200 ヘリ型ドローン GHOST-EYE RTFセット GFORCE 44039627

ヘリ型ドローン GHOST-EYE RTFセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード44039627品番GB200
販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
18,000

ミリタリーライクなヘリ型ドローン。
高画質で撮影が可能な1080PフルHD カメラを搭載。Wi-Fi接続したスマートフォンやタブレットから、ムービーの撮影やライブビューが楽しめます。
お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。
機体底部に取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。

仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080セット内容Ghost-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 580mAh充電時間約50分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)232×70×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約13RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上

商品説明動画

【フルVer】Ghost-Eye - ミリタリーライクなシンプルフォルムのヘリ型ドローン
この動画は、37が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする