カメラ付き小型ドローン Leggero

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44039654 品番 GB181
販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200

ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。
機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。
お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。

仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 オレンジ 質量(g)60 バッテリーLiPo 3.7V 450mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)102×136×36 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上

商品説明動画

LEGGERO - パスポートサイズの4K/2Kカメラ搭載ドローン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44039645
2024-08-30
用途:
100g以上のドロン練習用に使用その他孫との遊びに
有限会社西脇建築事務所 様

カメラのはまだ使用してないが、動きが機敏で室内での障害物等交わしての飛行に満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする