小型FPVドローン LEGGERO FPV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44039670 品番GB075
販売価格(税込) ¥14,520
販売価格(税別)
13,200

ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。
機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。
お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。

仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書 質量(g)60 バッテリーLiPo 3.7V 450mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)102×136×36 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上

商品説明動画

免許不要で手軽にバーチャル空中散歩【2.4GHz FPVドローン LEGGERO FPV】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする