ポータブルDVDプレーヤー 乾電池

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44039679 品番GH-PDV7R-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

便利な乾電池対応!液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
便利なリモコンが付属

質量(g)約540 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1A、(シガーアダプタ)入力:DC12V(※12V車対応)、出力:DC12V / 2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×53 ディスプレイ7型ワイド液晶 対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 外部メモリーSDカード(〜2GB) / SDHCカード(〜32GB) / USBメモリー(〜32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 スピーカー2chステレオ(1.5W×2) 対応フォーマット(ディスク)DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1 画面サイズ7型 画素数(ディスプレイ)1024×600ピクセル(16:9) 対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする