曜日別特売
GH-PBD11B-BK 11.6型ポータブルBDプレーヤー グリーンハウス 44039697

11.6型ポータブルBDプレーヤー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード44039697品番GH-PBD11B-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ブルーレイをどこでも楽しめる!大画面11.6型ワイド液晶ポータブルブルーレイプレーヤー
ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶、ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。
地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。

質量(g)約1170電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×50ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)対応メディアBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマット(ディスク)BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1 、映像入力端子(コンポジット映像信号)×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1画素数(ディスプレイ)1366×768ピクセル (16:9)対応ファイルMPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする