セット内容イヤホン本体(L,R)、専用充電ケース、充電用USB-Cケーブル、取扱説明書および保証書
色ブラック
質量(g)12.6(片耳)
適合チップQCC3040
接続方式Bluetooth
バッテリーリチウムポリマー55mA(片側)
充電時間約2時間
使用範囲(m)(接続可能)10m(遮蔽物のない環境下)
Bluetooth(バージョン)5.2
プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP
待機時間(最大)75時間
イヤホン形状オープンイヤー
再生時間(時間)(最大)約8(充電ケース併用時 最大32)
対応コーデックSBC / atpX