HL-OW01OR PurFree Buds OW01 Haylou 44039785

HL-OW01OR PurFree Buds OW01 Haylou 44039785
HL-OW01OR PurFree Buds OW01 Haylou 44039785
HL-OW01OR PurFree Buds OW01 Haylou 44039785
HL-OW01OR PurFree Buds OW01 Haylou 44039785
HL-OW01OR PurFree Buds OW01 Haylou 44039785
HL-OW01OR PurFree Buds OW01 Haylou 44039785

PurFree Buds OW01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード44039785品番HL-OW01OR
販売価格(税込)¥16,800
販売価格(税別)
15,273

Haylou PurFree Buds OW01は、耳孔を塞がず、ごく自然な「ながら聴き体験」を提供するオープンイヤーイヤホンです。
ワイヤレスイヤホンでは搭載が難しい16.2mmの大型ドライバーを搭載。自社最新技術のサウンドデリバリーで、最高の音質を最高の状態で耳まで届けます。
オープンタイプで耳が疲れにくく、周囲の音をしっかりと把握可能。激しいワークアウトや家事などのながら作業、音楽に浸りたいリラックスタイムまで、シーンを問わずどんな場面でも活躍するパーソナルイヤホンです。

セット内容イヤホン本体(L,R)、専用充電ケース、充電用USB-Cケーブル、取扱説明書および保証書オレンジ質量(g)12.6(片耳)適合チップQCC3040接続方式Bluetoothバッテリーリチウムポリマー55mA(片側)充電時間約2時間使用範囲(m)(接続可能)10m(遮蔽物のない環境下)Bluetooth(バージョン)5.2プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP待機時間(最大)75時間イヤホン形状オープンイヤー再生時間(時間)(最大)約8(充電ケース併用時 最大32)対応コーデックSBC / atpX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする