3803-03 アラムインラインフィルターN アラム 44039968 3803-03 アラムインラインフィルターN アラム 44039968 3803-03 アラムインラインフィルターN アラム 44039968 3803-03 アラムインラインフィルターN アラム 44039968

アラムインラインフィルターN

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 44039968 品番 3803-03
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。
従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。

用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。 全長(mm)40.5 材質(本体)PP 径(Φ)接続部先端:6.3、接続部内径:3.8 最大径(Φ)本体:19.5、接続部最大:8.9 型番NIF63M200 使用チューブ内径(mm)6 メッシュ200 ※型番NIF63M200の後ろの数値と一致する RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)400 目開き(μm)使用メッシュ:77 材質(メッシュ)SUS316
注意
※材質とメッシュの選定に関しては、薬品、温度等の条件でご選定ください。
※フィルターの汚れを外観から目視できないので、定期的な交換をお勧め致します。
※目詰まりした状態で使用を続けないで下さい。※落下させたり衝撃を与えると損傷するおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
車両に取り付けたバキュームメーターからエンジンへの障害防止
建設業・工事業

バキュームメーターにアラムインラインフィルターを経由させましたが、負圧圧の表示に変化はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする