カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44039986 品番 SF-82Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

0.5m間隔にメガネ型のリングがあり、カットをする際に端材が出ない環境に配慮したチェーンとなっています。
メガネ型リングにはカットラインが入っており、従来品と比べて、ニッパーなどで簡単にカットできます。
0.5m間隔の目印により、等間隔のカット、設置が簡単です。

用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)3.5 イエロー 長さ(m)50 径(mm)6
注意
※カットするための工具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする