強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44040239 品番 NKNL-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,570
販売価格(税別)
28,700

強化液(中性)消火器!
A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。

用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。 仕様充填薬剤:強化液(中性)3L/(充填圧力値)N2ガス0.70〜0.98MPa/(PFOS)非含有/リサイクルシール付 種別3型 3型 容量使用薬剤3.0L タイプストップ付 種類強化液 使用温度範囲-20℃〜+40℃ 材質(ホース)合成ゴム製 検定規格消第23〜149号 材質(ノズル)ABS製 単位(消火能力)A-2・B-2・C ホース寸法(mm)約353 放射時間約51秒(20℃)/3〜6m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa)1.6 ノズル径(Φmm)2.4
注意
※消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早目に更新してください。
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする