本体

CINSBBKF Insta360 GO 3 クイックリリースマウント insta360 44040336 CINSBBKF Insta360 GO 3 クイックリリースマウント insta360 44040336 CINSBBKF Insta360 GO 3 クイックリリースマウント insta360 44040336 CINSBBKF Insta360 GO 3 クイックリリースマウント insta360 44040336 CINSBBKF Insta360 GO 3 クイックリリースマウント insta360 44040336

Insta360 GO 3 クイックリリースマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44040336 品番CINSBBKF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

1/4インチネジマウントと2プロングマウントを切り替えて、異なる機材で使用するときに便利。
安心して使える、二重ロック方式採用でGO 3が外れてしまう心配は不要。
ワンクリックで簡単に取り付け、取り外しができます。

付属品GO 3 クイックリリースマウント×1、延長マウント×1、スクリュー×1、滑り止めリング×4 材質アルミダイカスト 寸法(mm)67×16.3×13.5 質量(g)26.7 商品(対象)GO 3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする