付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)
仕様最大同時投影数:9画面
寸法(mm)255×147×38
質量(g)800
接続方式(ネットワーク)有線接続、Wi-Fi接続対応
解像度(出力)4K(a)60Hz (HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz (HDMI 1.4)
保存温度範囲(℃)-20〜60
OSAndroid 9.0
出力端子(映像)HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)
入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1
伝送方法(映像)ワイヤレス投影
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0〜40
周波数帯域(GHz)2.4、 5
投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ