本体
MAXHUB
MAXHUBの AV家電
MAXHUBの オーディオ
MAXHUBの スピーカー
ワイヤレスドングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44040458
品番
OP-WD-WT13M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
MAXHUBワイヤレス画面共有ドングル
MAXHUBのワイヤレスドングルを使用して、パソコン・タブレット・スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング
仕様
最大接続距離:12m
寸法(mm)
171.3×78.7×19.4
質量(g)
75
最大解像度
デフォルト 1920 IW1080@30 Hz / 最大 3840 IW2160 @ 30 Hz
保証期間
1年間
OS
Win10/Win11/Mac OS10.12 以上
RoHS指令(10物質対応)
対応