ウィンジョブ CP120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44041316 品番 1273A062.020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,150
販売価格(税別)
16,500

アッパーにはスポーツカテゴリーでの実績があるPU(ポリウレタン)素材を採用。 通気性と耐久性を兼ね備えた、ワーキングシューズ「ウィンジョブ」の"新しいカタチ"。

適合取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008 形状ミドルカット グレー×ホワイト サイズ(cm)22.5 材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維 足幅3E相当 安全規格JSAA規格A種認定品 材質(底部)ゴム 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする