製品画像

ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44042147 品番ADS-WF520SL-4MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

録画データをスマートホンにて直接閲覧
ソーラーバッテリー搭載
無電源でのSD録画に対応
400万画素SONY製 CMOS センサー搭載
4MP解像度 FHD画質録画
3.6mm 固定レンズ搭載
最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
赤外線照射距離 約10m
視野角 約75°で広範囲の撮影が可能

用途
駐車場の監視に
不法投棄対策に
工事現場の防犯対策に
ゴルフ場の監視対策に
牧場の動物の管理に
形状防水型 レンズ径(Φmm)3.6 メモリーmicroSDカード(最大128GB) 視野角75° 使用場所屋内外 防水性IP66相当 赤外線投光距離約10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする