防曇袋(穴アリ)

(88件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 材質OPPボードンフィルム 注文コード44042244 品番#20 No.6 穴あり
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は材質・サイズ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。

材質OPPボードンフィルム タイププラマーク入、4か所穴ありタイプ 適合規格食品衛生法規格基準適合商品 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.02×115×400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
果実の保管
有限会社おがわ 様 (卸売・小売業)

果実を1個入れるのにとても使い勝手が良い製品です。

2025-06-15
用途:
野菜の包装
守破離農園 様 (農・林・水産業)

道の駅へ出荷する野菜の包装に使っております。
コスト・使い勝手ともに、大変満足しております。

対象商品:
34850033
2025-04-11
用途:
野菜の袋詰め
農・林・水産業

一枚一枚が取りやすくて使いやすい。値段も手頃だと思います。

2024-09-26
用途:
農作物の直売緒所への出荷袋詰めとして活用しています。
農・林・水産業

材質がしっかりしているので、他の大きさの袋ともども愛用しています。

対象商品:
44042278
2025-07-10
用途:
野菜の袋詰め
白川農場 様 (農・林・水産業)

安くて使いやすかったです!また明日買いたいと思います!

2025-01-08
用途:
野菜詰め
和田企画 様 (農・林・水産業)

まだ野菜が取れていないので
出荷はできていませんが、大きさ的にも
ちょうどいいように思います。
ありがとうございました。

対象商品:
34849997
2024-09-05
用途:
野菜の販売袋として使用
農・林・水産業

サイズが入れる葉物にマッチしておりスペースに無駄が無いからとても重宝してます。

対象商品:
34850033
2024-06-04
用途:
産直に出品時
吉田園芸 様 (農・林・水産業)

前に他社製の物を購入し使っていたがこのところの物価高で価格が高くなりSWAN製の商品を使ってみたけど製品に甲乙の差はなく価格の安いSWAN製の方に変えて袋詰めして産直広場に出品しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする