手提げ紙袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 44042366 品番 21-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

マチの市松模様でおなじみの、定番の福袋です。

マチ(mm)120 幅(mm)210 高さ(mm)250 材質片艶クラフト紙80g 福袋 手紐丸紐白

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35652014
2021-12-13
用途:
初売り時の「福袋セット」として
卸売・小売業

高さもマチもしっかりあるので、「大は小を兼ねる」で、
実用性や応用性があって良かったと思う。

対象商品:
35652005
2019-01-04
用途:
新春福袋
サービス業

昨年よりも大きな物を入れるのに今までの袋では小さかった為購入しました。十分な大きさがあり良かったと思います。

対象商品:
35652014
2016-12-10
用途:
忘年会

十分な大きさで、厚みもあり、安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする