レヂトンシャーク(ポータブルバンドソー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 刃数18 注文コード44042609 品番1770X13X0.65 P18
参考基準価格(税別)¥35,750 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は刃数108種類から選べます 他の種類を見る

コンビネーション及び単ピッチ(単ピッチもご用意致しました)
重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用しコンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。
コンビネーションピッチの長所:型鋼材からムク材まで、材用の形状を選ばない。切削時の刃先振動が少ない。静かな切削ができる。切削面がきれい。刃先の欠け(チッピング)が少ない。切削時間が短い。寿命が長い。
切断でご使用下さい。
専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。
切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
作業時は安全保護具を着用して下さい。
【用途】
一般鋼材、ステンレス
【注意・使用条件】
胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。
作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。
被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。
加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。
走行中のブレードには触れないでください。

刃数18 用途一般鋼材、ステンレス
注意
※胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。
※作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。
※被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。
※加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。
※走行中のブレードには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする