紙袋 スムースバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 幅(mm)150 高さ(mm)165 注文コード44042874 品番15-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は幅・高さ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製の接着剤で手紐を取り付けた手提げ紙袋です。紐の結び目がなくすっきりし、物の出し入れがスムースで、ストックする際にかさばらないメリットがあります。

マチ(mm)80 材質晒クラフト100g 幅(mm)150 ナチュラルグレー 高さ(mm)165 手紐紙紐白

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88628732
2024-07-05
用途:
商品袋
卸売・小売業

本体の紙は厚くて良いのですが、持ち手のビニール紐で少し安っぽく見えてしまい残念でした。

対象商品:
88628836
2015-08-17
用途:
木工商品包装用
杜の舟 様

積木などの重量物を入れても、袋が型崩れしない。
丈夫で質感もいい。

1人が参考にしています
対象商品:
88628836
2015-11-13
用途:
商品包装
STUDIO T&Y村田高詩 様 (卸売・小売業)

安っぽくなく、把手もしっかりとしており使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする