ナイロンポリ

(53件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 外寸(幅W×高さH)(mm)160×230 内寸(幅W×高さH)(mm)140×220 注文コード44043014 品番K16-23
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は外寸・内寸・RoHS指令など44種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。

内寸(幅W×高さH)(mm)140×220 外寸(幅W×高さH)(mm)160×230 用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
注意
※真空パック機に専用の袋がある場合、真空にできないことがございます。
※脱酸素剤のご使用はできません
※寸法表記は内寸です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44043057
2024-08-29
用途:
真空
でぶや 様 (飲食業)

普通に良いと思う 真空用だとやっぱり値段はそこそこするのがネックかな

対象商品:
74054785
2024-07-29
用途:
三陸の海水塩の袋詰め
三陸の百姓小屋 様 (農・林・水産業)

ナイロンポリ類は一般的には販売数量が多すぎて通販では購入しにくい。モノタロウでは100枚から買えるので都合がよい。

対象商品:
88630884
2024-05-02
用途:
開封済みの薬品の保管時の封入袋および超音波洗浄時の容器として
国立大学法人鹿児島大学 様

本来の使い方と異なるが,薬品封入袋として利用しており,熱圧着で密閉が容易で重宝している.また,厚手なので超音波洗浄の’袋として使っている.

対象商品:
88630814
2023-12-25
用途:
真空包装時
その他業種

K13-20をリピートしています。205mlの紙コップの底を切り取りK13-20に入れるとフィットするので、シール部を汚さずに内容物を入れられるため愛用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
88631015
2024-01-03
用途:
何でも、使っていますが特に食品の袋として使用しています
有限会社 遠山電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

魚類と肉類の真空パックの袋に使用していて、袋の厚みがあるために破れがないから、かなり使い易いです。満足しています。改善点として、あげるとしたら、魚類の為に細くて長い袋が有れば嬉しいですね。検討してみてください。

対象商品:
88630857
2024-03-13
用途:
冷凍食品
サービス業

ナイロンポリの厚さですがパリパリ感が強いので現状よりやや薄めの方が商品も馴染みやすい感じ 
がします。

多分薄めのナイロンポリも結構あるので使い勝手の確認の為の、サンプル品など数枚で良いので取り揃えていただけると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88630832
2023-08-25
用途:
食材の保存
株式会社FunFun楽 様 (飲食業)

まとめて作り置きしたものを真空処理して保存してます。いざという時にさっと使えてとても便利です。強度もあり、湯煎しても大丈夫なので有難いです。

対象商品:
88630787
2022-08-23
用途:
タマミジンコのネット販売用に使っています。
サービス業

シーラーで封をすれば完全に液漏れもしないので、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする