スポンジワイパー V型絞りタイプ 交換用ワイパー

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44043318 品番-
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スポンジワイパー V型絞りタイプ専用の交換ワイパーです。

用途スポンジワイパー V型絞りタイプ用の交換ワイパー 幅(mm)280 種類V型絞り 材質(スポンジ)PVA 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
※長時間使用せず水にふれない状態においておくと、スポンジ部が硬くなりますが、水につけると元の状態に戻ります。
交換をする際には、最初に水にぬらして柔らかくしてからお取替えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44043318
2025-02-19
用途:
船の甲板の水捌け用
卸売・小売業

甲板上を水で流した後にモップ兼水捌け用として使用。
布タイプを絞ったりするのが面倒で使用するのが億劫でしたが、これなら簡単にいつでもモップがけできるので重宝しています。
予備を複数購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
44043318
2024-07-20
用途:
清掃用
飲食業

他社の同等品を使用していたが、交換用スポンジが若干高価なのと入手性があまり良くなかったため、こちらに交換。コスパを含め大満足。

1人が参考にしています
対象商品:
44043318
2021-03-12
用途:
床の掃除
アプライズ株式会社 様 (サービス業)

取り付けも簡単でしかも取れにくい構造。交換できるのでとてもいいです!!

対象商品:
44043318
2020-10-21
用途:
雨天時の館内床の排水
サービス業

説明書きが英語だけなので使用者にとって大変不親切。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする