- スポンジワイパー ローラー絞りタイプ モノタロウ 44043327 - スポンジワイパー ローラー絞りタイプ モノタロウ 44043327 - スポンジワイパー ローラー絞りタイプ モノタロウ 44043327 - スポンジワイパー ローラー絞りタイプ モノタロウ 44043327 - スポンジワイパー ローラー絞りタイプ モノタロウ 44043327

スポンジワイパー ローラー絞りタイプ

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44043327 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。

用途フロアの清掃に 長さ(mm)900〜1265 幅(mm)270 質量(g)702 種類ローラー絞り 材質(スポンジ)PVA 材質(ハンドル部)PP 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
※長時間使用せず水にふれない状態においておくと、スポンジ部が硬くなりますが、水につけると柔らかくなります。
交換をする際には、最初に水にぬらして柔らかくしてからお取替えください。

商品説明動画

【フロアの清掃等に! 】スポンジワイパー ローラー絞りタイプ 使用例.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
意外と頑丈
株式会社川口ヤコウ電装 様

安いからローラーが壊れたりネジが外れたりするかとあまり期待してなかったのですが
水の排水処理で吸収排水を繰り返したけどシッカリ使えた
スポンジはやはり劣化するので交換用のスポンジと交換した位長持ち
掃除より床にたまった水を排水するのに役に立ちました

2026-01-27
用途:
主にトイレのフロアクリーニングで使用しています。
小陽住商株式会社 様 (建設業・工事業)

とても軽くて扱いやすいです。 細かいゴミや髪の毛なども汚れと一緒にとれるので、とても重宝しています。 お手入れもしやすくおすすめですね。

2025-10-02
用途:
高齢者施設の浴室床の水のふき取り

ワイパーを浴室の床に置いておいたらスポンジ部分が色落ちして床に青い色がついてしまい、こすっても色が落ちなくて困りました。仕方なくスポンジ部分をよく洗って、床に置かないようにして乾かしていますが、スポンジを色落ちしないものにしてもらいたいです。もしくは、色落ちすることを明記して欲しいと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
44043327
2025-06-10
用途:
農業、ハウスに溜まった水を吸い取る
農・林・水産業

水が楽に吸い取れて、ワンタッチで絞れてとても便利です。色がブルー以外にもあるといいと思いました。
(黒、グレーなど)

対象商品:
44043327
2024-06-18
用途:
家のフローリング掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

水切れ悪いです。手で絞ってからフローリングの掃除をしてます。事業所の床なら良いかも。手で絞らないとびしょびしょです。でも、床掃除が楽になりました

対象商品:
44043327
2024-01-10
用途:
定期的な社内の清掃に

今回初めて使ってみての感想ですが、手を濡らさずに拭き掃除ができて便利です。
今のところ改善点というのは特に思い当たりません。

1人が参考にしています
対象商品:
44043327
2025-05-28
用途:
ペットの粗相拭取り
studio-k 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スポンジ部分の二つ折りタイプ、絞りローラーダブルタイプ等、色々使って来ました。
モノタロウのは一番ダメダメで、絞ってもまだぐっしょり濡れています。がしかし、今回何故モノタロウを選んだかと言うと、ペットの粗相は頻繁に起こる訳でもなく、他社のは絞れすぎて、いざ使おうって時にはカピカピに乾いていて使えない場合が多かったのです。いざって時は絞れてなくて水分を沢山含んでいる方が良いんです。なので、これはこれでアリです。

1人が参考にしています
対象商品:
44043327
2022-05-07
用途:
フローリングの掃除
製造業

以前使っていたものより断然軽いのですが、商品はしっかりしていますので安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使い方を教えてください。
回答:
まず、スポンジ部分を水に濡らし水分を含ませます。
レバーを手前に引くことで、手を汚さずスポンジを絞ることができます。
※ 濡らさずにレバーを無理に引くと破損の恐れがあります。
2021-04-13
質問:
交換用スポンジはありますか。
回答:
交換用スポンジワイパー 注文コード44043336です。
2人が参考にしています
2021-04-13
質問:
スポンジ部分の交換の方法を教えてください。
回答:
交換をする際は、最初に水で濡らして柔らかく
する必要があります。
ネジ部4ヶ所を外して、交換してください。
プラスドライバーが必要となります。
2021-04-13
質問:
重さはどれぐらいですか。
回答:
重量(g):約700 です。
2021-04-13

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする