スポンジワイパー ローラー絞りタイプ 交換用ワイパー

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44043336 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スポンジワイパー ローラー絞りタイプ専用の交換ワイパーです。

用途スポンジワイパー ローラー絞りタイプ用の交換ワイパー 幅(mm)270 種類ローラー絞り 材質(スポンジ)PVA 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
※長時間使用せず水にふれない状態においておくと、スポンジ部が硬くなりますが、水につけると元の状態に戻ります。
交換をする際には、最初に水にぬらして柔らかくしてからお取替えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
水の吸収量がいい
株式会社川口ヤコウ電装 様

床下が浸水してポンプで排水したあとの水を何度も何度も吸収してバケツに移動するので使いました 専用のワイパーローラーも安くてこのスポンジもやすいのでたすかります 使用してるとだんだんヨロヨロしてきて留め具から外れちゃうかと心配したけど何とか交換部品が来るまで耐えてくれた 専用のローラー絞りもしっかり絞ってくれて水の吸収に役立ちました 掃除での使用より排水で役に立った

対象商品:
44043336
2024-02-12
用途:
トイレ清掃等

トイレ掃除用として使用。床の水切りが抜群で、作業時間が短縮しました。

対象商品:
44043336
2021-11-24
用途:
風呂そうじ

風呂そうじや風呂上りの時にこれで床を拭きます。
お手頃なので気に入ってます。

対象商品:
44043336
2021-12-22
用途:
予備品
建設業・工事業

今使っているものがボロボロになってきたので予備で購入
変わらず使用出来れば良いと思います

対象商品:
44043336
2020-05-08
用途:
大型ガラス窓の清掃
サービス業

ホームセンターで購入したモップに取り付けました。
ねじ穴間隔も一致しており、取付にも問題ありませんでした。
また、吸水すると純正品より柔らかく扱い易かったです。
この値段ならコストパフォーマンスも高いです。

対象商品:
44043336
2022-04-02
用途:
ガラス窓拭き

他社製品より安価だが、十分に給水させてからしばらく置いておかないと柔らかくならない。しばらく置かないで絞ると、絞れないし、器具が壊れかねないので注意が必要。

対象商品:
44043336
2020-07-15
用途:
床掃除
教育・研究機関

よく水を吸ってくれます。古い型の本体につけるため穴を3箇所開けました。復活してとても良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする