HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 Kバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
44043355
品番
T-5
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
紙の風合いをいかしたバッグです。表面にエンボス加工を施しました。口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル紐(ブルー・ピンク・イエローは綿紐)
幅(mm)
100
高さ(mm)
120
材質
晒クラフト紙 180g
色
白エンボス
マチ(mm)
70
手紐
ポリエステル紐