- フラットモップ マイクロファイバー モノタロウ 44043363 - フラットモップ マイクロファイバー モノタロウ 44043363 - フラットモップ マイクロファイバー モノタロウ 44043363 - フラットモップ マイクロファイバー モノタロウ 44043363

フラットモップ マイクロファイバー

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44043363 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。

用途フロアの清掃に 長さ(mm)900〜1420 幅(mm)450 質量(kg)0.52 材質(ハンドル部)PP 材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル) モップ寸法(mm)440 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【フラットモップ マイクロファイバー 】フロアの清掃に! .
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
床の水拭き
サービス業

軽いし使いやすい。
安価で非常に助かっています。追加しながら、すでに5本ほど購入してます。

一点だけ、難点を感じています。
フラット部分と柄の部分の接続がねじ式になっていますが、床拭きしながらUターンなどする場合に、その接続部分が緩むんです(回転方向によって)。
どうということもない難点ではありますが、改善されたらうれしいです。
仮にそのままでも、必要になればまた購入しますが。

1人が参考にしています
2026-02-19
用途:
自宅用
卸売・小売業

自宅の掃除に使用。問題なく使えます。水拭きの場合は固く絞れば滑りはよくなります。

対象商品:
44043363
2025-10-31
用途:
サロンの床そうじ
マリエンドリー 様 (サービス業)

洗えて雑巾として立って使えるので手が届かない場所にも使えて、サロンと、自宅でも使ってます。

2024-09-04
用途:
店舗の客席 床掃除の時に使用
江戸藤 様 (飲食業)

店舗の床を今までは
ほうきで掃く モップで拭く モップ搾る 仕上げ拭きの行程でしたが
コレをつかって
から拭き 霧吹きでちょっと散水 水拭きで終了します
床もビショビショにならずとても効率的で時短になりました

1人が参考にしています
対象商品:
44043363
2024-06-17
用途:
ソーラーパネルの表面清掃用
不動産業

移設したソーラーパネルの取付仕上げとしてアルカリ性の洗浄液で表面を清掃後に水洗いし最後にフラットモップを使って仕上げとしました。4kwh程度のパネルですので拭き取り作業には丁度良いサイズです。

対象商品:
44043363
2024-05-25
用途:
住居の床(フローリング・畳)の掃除
その他業種

モップの幅が広いので幅の広い廊下やほかのフローリング部分、また畳の間も効率よく掃除できました。水洗いでも簡単に汚れ(埃)が落ちるので洗濯機で脱水し交換用モップと交代で使いました。空き家になっている実家の掃除に大活躍しました。買って大正解でした。ただ伸縮自在のねじ込み部分が使用後に固く締まっていて回転方法がわからなくなり長いまま物置にしまいました。

対象商品:
44043363
2024-03-05
用途:
床拭き清掃
新田整形外科医院 様 (サービス業)

これまで使っていたモップはマジックテープが直ぐに剥がれてしまい、消耗が激しかったのですが、この賞品は差し込み式なので助かります。附属のモップの取り付けも簡単で、長さも調節できるので良かったです。

対象商品:
44043363
2024-05-08
用途:
壁作業
建設業・工事業

安いのに思いの他良かったです。モップも安いから気軽にかえれるから嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする