フラットモップ マイクロファイバー 交換モップ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44043379 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップです。

用途フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップ 質量(g)86 材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル) モップ寸法(mm)440 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
客席の水拭き から拭き
飲食業

濡らさずに使えばささっとほこりや小さなゴミなら綺麗にとれます
濡らして使うとモップより簡便に水拭きできます
水もハンドスプレーで床を少し塗らしてふく程度で充分なので水が残ることはありません
ワイパーの両端に力がかかりにくいので隅の方は向きを変えるなどしてふくといいと思います

対象商品:
44043379
2026-03-29
用途:
水拭き
医療・福祉・介護関連業

床によって滑りが悪いけどこのモップは長いしモップが外れないので助かる特にベットの下の掃除には最高

対象商品:
44043379
2026-02-02
用途:
サロンのフローリング
マリエンドリー 様 (サービス業)

水拭き用として使用してます。
時間ない時など大きいので時短で床掃除が出来て助かってます。

対象商品:
44043379
2025-04-23
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

半月ほどは使えて使いやすい
以前使っていたよりも安価で質も大差ないので嬉しい

2024-09-04
用途:
店舗の客席 床掃除の時に使用(交換用)
江戸藤 様 (飲食業)

けっこう細かいゴミも拾ってくれます
水拭きで使用してもモップより楽ちんです
洗うのも流水なら普通の汚れだったらすぐ落とせます

対象商品:
44043379
2024-03-05
用途:
床拭き清掃
新田整形外科医院 様 (サービス業)

丈夫でしっかりしていて、大判なので一気に拭けて助かります。

対象商品:
44043379
2025-02-26
用途:
清掃時の
株式会社KANEKO 様 (製造業)

薄っぺらくてムラになる。効率が悪い。ウェットで使用しても同じ。
使えない。

対象商品:
44043379
2023-10-21
用途:
床掃除
建設業・工事業

床全体の細かい汚れを手で拭いた後、これを装着したモップで仕上げの水拭きをすると、さらに汚れが黒く付着しますので、かなりキレイになった感じはします。水気が乾いたら最後ワックス掛けをしてクリーニング完了です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする