スウィートパック カマスタイプ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44043398 品番 K 15×18
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カマス貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚

仕様ヒートシール可 材質KOPP20/PE15/LLDPE20 幅(mm)150 厚さ(mm)0.055 高さ(mm)180 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可 有効幅(mm)約140 質量(g/枚)2.78 メーカー商品コード006729004
注意
※必ず実装試験を行ってからご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23379423
2026-02-12
用途:
どら焼き
その他業種

サイズがピッタリです!切り口が横ではなく縦にあればもっとよいです。

対象商品:
23379432
2024-12-03
用途:
どら焼き用に使っています
卸売・小売業

シンプルな袋なのでシールを貼ってオリジナリティーを出すようにしています。

対象商品:
23379423
2023-08-09
用途:
クッキー
卸売・小売業

商品を守ってくれるようなしっかりとした素材で、いつもこちらを使っています。安心感がある商品です。

対象商品:
23379423
2023-02-08
用途:
クッキーの個包装
製造業

前回、小さいサイズの物を購入して使い易かったので、今回大きなサイズを購入させて頂きました。

対象商品:
23379432
2022-03-28
用途:
お菓子のラッピング
卸売・小売業

シート乾燥剤と一緒にクッキーの包装に使用しています(^^)シーラーもきれいにかかります。

2人が参考にしています
対象商品:
23379423
2021-07-22
用途:
スイーツの包装
医療・福祉・介護関連業

家で焼いたガトーショコラをカットしシリカゲルを入れて密封し冷凍しています。操作性も良くて、お店で買って来たお菓子に間違われます。

対象商品:
23379423
2021-10-06
用途:
クッキーの販売
不二家 衣笠駅前店 様 (サービス業)

しっかりしていて商品がキレイに見えます。シールもしっかりつきます

対象商品:
23379423
2021-06-04
用途:
パウンドケーキ等の包装に使用してます。
金融・保険業

ヒートシールで簡単に封ができ、見た目もきれいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする