ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44043458 品番PH-58N-SUS-R-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,528
販売価格(税別)
1,389

ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水性能はIPX5相当です。

材質ステンレス鋼(SUS-304) 用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 質量(g)82 仕上ヘアーライン仕上 コード(ナンバー)1020582351 取付板厚(mm)〜7 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
注意
※ハンドルは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする