ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の 隠し蝶番
鉄クロメート裏蝶番
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44043519
品番
B-170
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
材質
熱間圧延鋼板 (SPHC)
仕様
25〜35mm用
質量(g)
299
仕上
三価クロメート処理
コード
(ナンバー)1031701200
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。