曜日別特売
AP-C320I-CG 空気清浄機 AP-C320I cado 44043835

空気清浄機 AP-C320I

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
クールグレー
内容量1台注文コード44043835品番AP-C320I-CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,500
販売価格(税別)
55,000
適合床面積26畳クールグレー質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする