自重堂
自重堂の 空調・水冷ウェア
自重堂の 長袖 空調ウェア・服
空調服長袖ブルゾン 54000 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44043939
品番
54000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
カジュアル印象のシャドーストライプ素材を用いた空調服です。
色
ネービー
サイズ
S
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
62
機能
野帳対応、帯電防止素材使用
アズワン品番
64-2326-57
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい