二重断熱カップ

(83件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 容量(満杯)(mL)約410 容量(オンス)12 注文コード44044028 品番4537012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は容量・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

ホットドリンクに最適な、紙製にこだわった二重断熱カップです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質 入数25 ブラック 高さ(mm)108 適合規格食品衛生法規格基準 口径(Φmm)90 容量(満杯)(mL)約410 容量(オンス)12 底径(Φmm)60 メーカー商品コード004537012 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
飲料を入れて飲む時
自動車・二輪車・自転車関連業

まわりが二重になっているので、ポットなどで加熱したお湯や飲み物を入れても指や手が熱くなりにくく、快適に手で持ち飲むことが出来ます。
質感も値段とのバランスも取れていて、納得の値段かと思います。
ホットな飲み物を好む方にはお勧めです♪

2026-02-06
用途:
来客時
その他業種

来客時のコーヒーを断熱キャップとともにお出ししています。カフェ風のカップでお客様も持ち帰ることもでき、喜ばれています。

1人が参考にしています
対象商品:
47882445
2026-02-01
用途:
移動販売
すこんてぃ 様 (飲食業)

マルシェなどで紅茶の移動販売で使用しています。もう何年も愛用意しています。パソコンで印刷したシールなどをを貼っています。温かい飲み物でも持ちやすく見た目もおしゃれだと思います。

対象商品:
70119507
2025-11-17
用途:
お客様サービス
realize 様 (サービス業)

何度もリピートしてます。
耐久性もありメッセージを書いてお渡しするのに可愛くて良いです。
おすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
47882445
2026-02-27
用途:
テイクアウト販売時
ボールドコーヒー 様 (飲食業)

価格以上の断熱性があって使いやすいです。
蓋もしっかり付くので安全性も高いと思います

対象商品:
70119507
2026-03-07
用途:
お客様に提供
有限会社JYT 様 (飲食業)

熱いものを入れても熱くないので良いです。リピ買いしてます。

対象商品:
47882445
2026-01-16
用途:
職場で
サービス業

保温性があり職場で美味しいコーヒーが飲めて満足してます。
なくなったらまた注文します。

2025-12-14
用途:
昼食用
サービス業

昼食のスープ・味噌汁用として愛用しておりますが、汁漏れ等はありません。
1回切りの使い捨てではチョットもったいない気もします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1人が参考にしています
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする