ハイパワー半透明ゴミ袋

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 44044055 品番 20L
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ゴミを詰め込みしても伸びが良く破れにくい、3層タイプの強力ゴミ袋です。

容量(L)20 半透明 厚さ(mm)0.01 材質HDPE/LLDPE/HDPE 規格#010(3層) 寸法(横×縦)(mm)400×600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70128905
2023-09-28
用途:
危険物などゴミ全般の袋として
株式会社フルハウス 様 (サービス業)

本当に厚手で丈夫です
今まで割れたガラス片などを入れると直ぐに破れてしまう袋ばかりを使っていましたが、この袋だとある程度耐えてくれるので感動しています

対象商品:
44044055
2023-09-28
用途:
ゴミ袋
製造業

20Lで一番安いと思って購入しましたが、それまで使用していた袋よりも横(幅)が短くて、ゴミ箱にセットすることが出来ませんでした。
同じ容量でも大きさが違うのですね。
勉強になりました。

対象商品:
70128923
2023-02-13
用途:
作業時のゴミ入れ
建設業・工事業

車に積んでいますが、薄いのでコンパクトでかさばらない。
値段が少し高いです。

対象商品:
70128905
2020-12-09
用途:
台所用の生ゴミ、プラスチック容器等のためのゴミ袋
その他業種

以前は他社の0.02mm厚のゴミ袋を使用していましたが、
穴があく事があり困ってました。
このゴミ袋は0.024mmと少し厚めで3層構造でなかなか丈夫です、
価格も以前使ってたのと大差無く重宝しています。
又、追加購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
70128896
2020-08-12
用途:
ゴミ袋として

丈夫で安価で良いと思います。通販のA社で類似品の価格はもう少し高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
70128896
2019-06-25
用途:
社内の燃えるゴミ、プラスチックゴミ(軽量物)

かなり薄手のゴミ袋ですが、安いので購入しています。ドラッグストアに売っているような半透明ゴミ袋より強い感じがします。袋が薄い素材なので重量物、尖ったもの(木くずなど)の使用は不向きかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
70128905
2019-01-31
用途:
ゴム加工のゴムくず処理
高雄金属 様 (製造業)

厚手のタイプを購入したのですが、厚手かどうかは実感出来ず…
また、伸びないタイプのゴミ袋だったので大量に詰め込む作業には適していないかも

対象商品:
70128896
2018-01-29
用途:
塗装作業時
水谷塗装 様

注文して2週間近くたつのに、商品が届かない!!!!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする