宅配ポリ袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 幅(mm)200 注文コード44044335 品番20-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

安価なポリエチレン製の宅配袋です。透けにくい3層タイプでさらに水濡れにも安心です。封緘用シール付きで梱包も簡単です。

幅(mm)200 高さ(mm)250+口折50 材質LD/HD/LD 厚さ(mm)0.06 ホワイト サイズA5サイズもの、単行本、DVDトールケースなどに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41469996
2022-05-14
用途:
フリマアプリの発送時
有限会社グラン 様 (卸売・小売業)

近頃では100円ショップでも安価で似たような袋が販売されていますが、比較してみると100円ショップの物より少し厚手でしっかりした物になるので、こちらでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする